{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skär Z | 5 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
⌀ D3 | 18 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 1 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
Fästgänga M | M12 | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 43 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 48 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,05 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 16,3 mm | |
Passande vändskär | LOGU 0303.. | |
Vändskärsskruv | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221960 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741113 | |
Manufacturer number | THN07516 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |