{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Antal skär Z | 1 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 4 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 0,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 16 mm | |
totallängd Ltot | 58 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 10 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 12 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 14 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,69 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 3,1 mm | |
Passande vändskär | LPGT 0102.. | |
Vändskärsskruv | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 11 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221942 8/1 | |
EAN / GTIN | 4960664778409 | |
Manufacturer number | THN08249 |