{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | XELT160512-ER-D41 | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Typ | UNI | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | X500 | |
Skärmaterial | VHM | |
Programmeringsradie vid ap max | 4,18 mm | |
Matning fz per tand | 0,15 mm - 1 mm | |
Antal byten/skär | 4 | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikkelkode | 221938 16 | |
EAN / GTIN | 4059782506190 | |
Manufacturer number | 5653139 |