XDPT..ER-D41, SP6519, Vändskärsstorlek: 09mm

Article no.: 221936 09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  242,87 / st.
  • from 10 st.
    NOK  202,41 / st.
on request
På lager
32 styck i lager

Select article variation and quantity

Vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDPT090408-ER-D41
Vändskärsstorlek 09
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort SP6519
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,01 mm
Matning fz per tand 0,3 mm - 2,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 221936 09
EAN / GTIN 4056544157386
Manufacturer number 6010730

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen