XDLT...ER-D411 SP6519 09 mm

Article no.: 221928 09
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  321,01 / st.
  • from 10 st.
    NOK  267,55 / st.
on request
På lager
394 styck i lager

Select article variation and quantity

Vändskärsstorlek (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDLT090412-ER-D411
Vändskärsstorlek 09
Typ INOX; Ti
Hörnradie 1,2 mm
Sort SP6519
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,27 mm
Matning fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 221928 09
EAN / GTIN 2050002058637
Manufacturer number 5652249
Manufacturer Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen