{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 3,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 102 mm | |
totallängd Ltot | 172 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 40 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 53 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 78 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,18 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6,3 mm | |
Passande vändskär | XD.. | |
Vändskärsstorlek | 16 | |
Vändskärsskruv | 229920 (TP20; 7,6 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 16 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 221900 40/2 | |
EAN / GTIN | 4059782504837 | |
Manufacturer number | 5658651 |