{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
DUO-LOCK gränssnitt | DL10 | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Invändig | ja | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
totallängd L | 65 mm | |
Rekommenderat vridmoment | 20 Nm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikkelkode | 220376 DL10/12 | |
EAN / GTIN | 4034221129550 | |
Manufacturer number | 75.120.DL10.1 |