{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | AlTiN | |
skär-⌀ D | 12 mm | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Skärmaterial | VHM | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Fasfräsning | 45 | |
Typ | N | |
Antal skär Z | 6 | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Utkragningslängd L1 | 4,8 | |
totallängd L | 15 mm | |
DUO-LOCK gränssnitt | DL12 | |
rekommenderat åtdragningmoment | 30 mm | |
Nyckelvidd SW | 9,5 Nm | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 220359 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103093 | |
Manufacturer number | DL12E1016UK1200W90DA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ h6 D1: 12mm
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 977,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 1 119,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
71 styck i lager
NOK 964,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 3 |
totallängd L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Spetsvinkel konisk försänkare | 90 | 90 | 90 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N |
skär-⌀ D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs | Kopierfräs |