DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm

Article no.: 220314 12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f9 D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Antal skär Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Beläggning AlTiN
skär-⌀ D 12 mm
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Antal skär Z 3
Skärdelning Oregelbunden
Spiralvinkel 36 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
passande grundhållare med gänga
Skärlängd L2 18 mm
⌀ D2 11,5 mm
Utkragningslängd L1 18 mm
totallängd L 24 mm
DUO-LOCK gränssnitt DL12
Nyckelvidd SW 9,5 mm
rekommenderat åtdragningmoment 30 Nm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,065 mm
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220314 12
EAN / GTIN 4034221103123
Manufacturer number DL12F2003MN1200SDA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Kan användas som universalverktyg. Unik ändgeometri för rampning och borrcirkulärfräsning. Förstahandsvalet för tillämpningar med korta uthäng. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen