HAIMER MILL HM-fräs SAFE-LOCK, AlTiN, ⌀ f9 DC: 6mm

Article no.: 220294 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f9 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 6 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 38 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning
Skaft h6safelock
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 18 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 24 mm
Friställningsdiameter D1 5,7 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,12 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,033 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,039 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 220294 6
EAN / GTIN 4034221167286
Manufacturer number F2004LLL0600CDA

Användningstabell

Aluminium, plast
N
480
Alu (kortspånig)
N
480
Alu > 10% Si
N
350
Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
255
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
190
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
155
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med SAFE-LOCK utdragsskydd för extra formpassning. Säkrar i kombination med SAFE-LOCK verktygsfästen verktyget mot utdragning.
För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

Anmärkning:

Verktygsfästen med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i programdelen Spännteknik.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen