{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 24 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 7,6 mm | |
totallängd L | 70 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,16 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220292 8 | |
EAN / GTIN | 4034221164018 | |
Manufacturer number | F2004LLH0800CDA |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HAIMER MILL HM-fräs 8 mm
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 569,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
171 styck i lager
NOK 1 238,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
58 styck i lager
NOK 1 115,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 1 276,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 32 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,05×D vid valsfräsning | 0,3×D vid valsfräsning | fullspår sågdjup 1×D; 0,2×D vid valsfräsning; 0,1×D | 0,3×D vid valsfräsning |
Färgring | Utan | gul | röd | gul |
Norm | DIN 6527 | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Skärlängd Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | W | H | W |