HAIMER MILL HM-fräs SAFE-LOCK 20 mm

Article no.: 220290 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ f9 DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: f8
  • Tandantal Z: 4

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 20 mm
    Beläggning AlTiN
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ f8
    Tandantal Z 4
    Spiralvinkel 32 grad
    Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
    Skärdelning Oregelbunden
    Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
    Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
    Skaft h6safelock
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Skärlängd Lc 38 mm
    Utkragningslängd L1 inkl. friställning 52 mm
    Friställningsdiameter D1 19 mm
    totallängd L 105 mm
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Hörnfasvinkel 90 grad
    Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,11 mm
    Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,13 mm
    Färgring Utan
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 220290 20
    EAN / GTIN 4034221137012
    Manufacturer number F2004NNL2000SDA

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    480
    Alu (kortspånig)
    N
    480
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Stål < 500 N/mm²
    P
    275
    Stål < 750 N/mm²
    P
    255
    Stål < 900 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    190
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    155
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Med SAFE-LOCK utdragssäkring för extra formpassning. Säkrar i kombination med SAFE-LOCK verktygsfästen verktyget mot utdragning.
    För universell användning i stålmaterial och höglegerade stål, särskilt rostfria stål. Med cylindrisk kärna för optimal verktygsstyvhet vid spårfräsning. Garanterad processäkerhet vid rampning och borrcirkulärfräsning genom speciell ändgeometri.

    Anmärkning:

    Verktygsfästen med SAFE-LOCK utdragsskydd finns i programdelen Spännteknik.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen