{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 12 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 26 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 36,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 11,4 mm | |
totallängd L | 84 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,24 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220287 12 | |
EAN / GTIN | 2050002068179 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HAIMER MILL HM-fräs 12 mm
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 840,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
769 styck i lager
NOK 1 362,69
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | AlTiN | TiAlN |
Hörnfasvinkel | 45 grad | 45 grad |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | d11 |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,066 mm | 0,06 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs |