{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | |
Tandantal Z | 4 | |
Spiralvinkel | 32 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Skärlängd Lc | 22 mm | |
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30,5 mm | |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | |
totallängd L | 73 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
Hörnfasvinkel | 45 grad | |
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 220286 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102812 | |
Manufacturer number | F2004NNH1000CDA |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HAIMER MILL pinn-fräsar, AlTiN, ⌀ f9 DC: 10mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 646,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
61 styck i lager
NOK 823,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
215 styck i lager
NOK 724,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30,5 mm | 32 mm | 32 mm |
Beläggning | AlTiN | TiAlN | AlCrN |
Friställningsdiameter D1 | 9,5 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Skär-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skärlängd Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerans nom.-⌀ | f8 | e8 | e8 |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |