SNHX 1207 ST900 GARANT

Article no.: 218621 ST900
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  411,24 / st.
  • from 10 st.
    NOK  342,80 / st.
on request
På lager
173 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNHX 1207
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 mm
plattans tjocklek 7 mm
För spårbredd ap 12 / 16 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 7,94 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218621 ST900
EAN / GTIN 4045197532190
Manufacturer number 218621 ST900

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen