SNHX 1205 ALU GARANT

Article no.: 218611 ALU
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  349,06 / st.
  • from 10 st.
    NOK  290,86 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär SNHX 1205
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
plattans tjocklek 5,4 mm
För spårbredd ap 10 / 14 mm
Fasbredd 0,3 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218611 ALU
EAN / GTIN 4045197532138

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare