{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 80 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 20 mm | |
Spänndiameter d1 | 40 mm | |
Kraglängd L1 | 15 mm | |
totallängd Ltot | 50 mm | |
Fästhåls⌀ | 22 mm | |
Passande vändskär | SNHX | |
ISO-kod vändskär | SN.. 1205 | |
Skruvsats förvändskär | 219983 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218568 80 | |
EAN / GTIN | 4045197530592 |