Skivfräs Bredd ap = 6 mm 125 mm GARANT

Article no.: 218564 125
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
4 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 125 mm
effektivt antal skär Zeff 6
Antal vändskärsplattor 12
Skaftutförande  med hål
Invändig nej
Verktygsbyte PowerCard
maximalt inskärsdjup ae max 23,7 mm
Spänndiameter d1 70 mm
totallängd Ltot 50 mm
Fästhåls⌀ 40 mm
Passande vändskär SNHX
ISO-kod vändskär SN.. 1203
Skruvsats förvändskär 219950 (IP15; 2,2 Nm)
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218564 125
EAN / GTIN 4045197462497
Manufacturer number 218564 125

Beskrivelse

Utförande:

Skivfräs av robust specialstålför mindre vibrationer.

Användningsdata:

För spår- och slitsfräsning. Kan användas för plana eller ej plana spårbottnar.

Reservdel:

Nr 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Anmärkning:

Använd GARANT momentskruvdragare TQ nr 211750 storlek 2,2 med klinga nr 674252 storlek IP15.
Skivfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Infogar

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen