{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Antal vändskärsplattor | 4 | |
Bredd ap | 6 mm | |
Skaftutförande | med gänga | |
Invändig | nej | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt inskärsdjup ae max | 14 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
Kraglängd L1 | 15 mm | |
totallängd Ltot | 35 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Fästgänga M | M16 | |
Passande vändskär | SNHX | |
ISO-kod vändskär | SN.. 1203 | |
Skruvsats förvändskär | 219950 (IP15; 2,2 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218544 50 | |
EAN / GTIN | 4045197850003 | |
Manufacturer number | 218544 50 |