{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 8 | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | nej | |
maximalt inskärsdjup ae max | 26 mm | |
Spänndiameter d1 | 48 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 48 mm | |
Total längd Ltot för ap 1,5 mm | 51,4 mm | |
Total längd Ltot för ap 2,2 mm | 52 mm | |
Total längd Ltot för ap 3,1 mm | 52,8 mm | |
Fästhåls⌀ | 27 mm | |
Passande vändskär | XC.. 1119 | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218426 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197533951 | |
Manufacturer number | 218426 100/8 |