Skiv-/kapfräs med gänga Stål bredd ap= 1,5 mm, ⌀ D: 50/4mm

Article no.: 218416 50/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
2 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Antal skär Z 4
Bredd ap 1,5 mm
Skaftutförande  med gänga
Skärmaterial HSS
Invändig nej
maximalt inskärsdjup ae max 12,75 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 31,4 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 32 mm
⌀ D2 25 mm
Fästgänga M M12
Passande vändskär XC.. 1119
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218416 50/4
EAN / GTIN 4062406238599
Manufacturer number 218416 50/4

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.
Speciellt för användning i djupa hålrum.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen