Skiv-/kapfräs med cylinderskaft HSS Bredd ap 2,2 mm 50/4 mm GARANT

Article no.: 218412 50/4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 50 mm
Bredd ap 2,2 mm
Skaftutförande  Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS
Invändig nej
Antal skär Z 4
maximalt inskärsdjup ae max 12,75 mm
Spänndiameter d1 24,5 mm
Kraglängd L1 36 mm
Total längd Ltot för ap 1,5 mm 94,9 mm
Total längd Ltot för ap 2,2 mm 95,5 mm
Skaftdiameter Ds h6 25 mm
Passande vändskär XC.. 1119
Produktslag Skivfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218412 50/4
EAN / GTIN 4045197533487
Manufacturer number 218412 50/4

Beskrivelse

Utförande:

Högeffektivt kapfrässystem med flexibelt utförande som krage och kostnadseffektivt stålblad eller krage och precisionstillverkat och temperaturbeständigt HSS-blad.

Användningsdata:

För spårfräsning och kapfräsning. För serietillverkning med krav på hög repeternoggrannhet rekommenderas HSS-blad.

Observera:

Monteringsnyckeln nr 279940 ska beställas separat.

Anmärkning:

Skiv- / kapfräsar kan anskaffas upp till ⌀ D = 200 mm.
HSS-reservblad kan efterbeställas som tillbehör.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen