{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 50 mm | |
effektivt antal skär Zeff | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal vändskärsplattor | 4 | |
Spårhöjd ap | 22 mm | |
Spänndiameter d1 | 27 mm | |
Utkragningslängd L1 | 56 mm | |
totallängd Ltot | 120 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Passande vändskär | SP.T 120408 | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Produktslag | Spårfräs |
Artikkelkode | 218300 50/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608307 | |
Manufacturer number | 218300 50/2 |