{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | ja | |
Spänndiameter d1 | 26 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 32 mm | |
Kraglängd L1 | 20 mm | |
totallängd Ltot | 42,5 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Spännskiva | 219845 | |
Spännskruv | 219837 (SW3; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218210 16/26 | |
EAN / GTIN | 2050001737410 | |
Manufacturer number | 179727 |