{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Invändig | ja | |
Spänndiameter d1 | 30 mm | |
Kraglängd L1 | 55 mm | |
totallängd Ltot | 128 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 32 mm | |
Spännskiva | 219846 | |
Spännskruv | 219838 (SW3; 10,5 Nm) | |
Produktslag | Skivfräsar |
Artikkelkode | 218205 19/30 | |
EAN / GTIN | 2050001737304 | |
Manufacturer number | 163704 |