Gängfrässkär, HB7720, Varvper tum: 48-16

Article no.: 218131 48-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager

Select article variation and quantity

Varvper tum Unit price incl. VAT
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 0,529 mm
Sort HB7720
Skärmaterial VHM
Flankvinkel 55 grad
Vändskärsstorlek 11 mm
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,05 mm
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
Beläggning TiCN
Varvper tum 16 - 48
Antal skär Z 1
Användning inomhus/utomhus Invändig; Utvändig
passar för gänga 1 3/8-26
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218131 48-16
EAN / GTIN 4062406245351
Manufacturer number 218131 48-16

Användningstabell

Aluminium, plast
N
140
Alu (kortspånig)
N
120
Alu > 10% Si
N
80
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Plattstorlek 11.

Användningsdata:

För inner- och yttergängor 55° enligt norm B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen