Frässkär för invändig och utvändig gänga 55° HB 7735 14 GARANT

Article no.: 218078 14
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 108,29 / st.
  • from 2 st.
    NOK  923,55 / st.
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Varvper tum Unit price incl. VAT

Availability

  • Gängtyp: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gängstigning 1,814 mm
Sort HB7735
Skärmaterial VHM
Gängtyp G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
Flankvinkel 55 grad
Vändskärsstorlek 24 mm
Beläggning TiAlN
Varvper tum 14
Antal skär Z 13
Användning inomhus/utomhus Invändigt; Utvändigt
Gängprofil Fullprofil
Skärriktning höger och vänster
Produktslag Skärinsats för fräning

Identification & Classification

Artikkelkode 218078 14
EAN / GTIN 4045197447678
Manufacturer number 218078 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
60
Stål < 55 HRC
H
25
Stål < 60 HRC
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
70
CuZn
N
120
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabila frässkär för höga matningar och hög produktivitet.
Enskärigt

Användningsdata:

För in- och utvändiga 55°-gängor enligt standard B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982. Toleransklass Medium Class A.

Anmärkning:

Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängan defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen