Frässkär för invändiggänga 60° HB 7735 5,5 mm GARANT

Article no.: 218064 5,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  2 043,84 / st.
  • from 2 st.
    NOK  1 703,20 / st.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
28 styck i lager

Select article variation and quantity

stigning (mm) Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärriktning: höger och vänster

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Gängstigning 5,5 mm
    Sort HB7735
    Skärmaterial VHM
    Gängtyp M; M-LH; MF; MF-LH
    Flankvinkel 60 grad
    Vändskärsstorlek 41 mm
    Beläggning TiAlN
    Användning inomhus/utomhus Invändig
    passar för gänga M56; M60
    Antal skär Z 7
    Skärriktning höger och vänster
    Helprofil yes
    Produktslag Skärinsats för fräning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 218064 5,5
    EAN / GTIN 4045197447494
    Manufacturer number 218064 5,5

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    Stål < 55 HRC
    H
    25
    Stål < 60 HRC
    H
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stabila frässkär för höga matningar och hög produktivitet.
    Tvåskärigt

    Användningsdata:

    För metriska, invändiga gängor 60° enligt DIN/ISO R 262 (DIN 13) toleransklass 6H.

    Anmärkning:

    Var noga med att använda enhetlig sida av gängskären vid montering, annars blir gängan defekt! (Sidorna är utförda med resp. utan markering).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen