Högeffektiv gängfräs weldonskaft 22/43 mm GARANT

Article no.: 218050 22/43
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager
  • Användning vid håltyp: Bottenhål; Genomgående hål
  • Skärriktning: vänster och höger
  • Invändig: ja

Produktinformasjon

Technical Data

Effektiv ⌀ 22 mm
Utkragningslängd L1 43 mm
Skaftutförande  weldon-skaft
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning vänster och höger
Invändig ja
Vändskärsstorlek 25
Antal skär Z 3
totallängd Ltot 102 mm
Skaftdiameter Ds 25 mm
Fixeringsskruv 219926
Antal spånspår 3
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 218050 22/43
EAN / GTIN 4045197412522
Manufacturer number 218050 22/43

Beskrivelse

Utförande:

HPC-gängfräs för kortare bearbetningstider.

Användningsdata:

Universellt användbar för ut- och invändiga höger- och vänstergängor. För genomgående hål och bottenhål.

Anmärkning:

Fräs nr 218050 strl 17/26 och 17/36 passar för stigningar till och med 2,5 mm.
Fräs nr 218050 strl. 30/65 passar för stigningar < 5.
Instruktioner för rätt verktygsval inklusive riktvärden med USB Cutting Pilot beställs under nr 210940  strl. CP.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Effektiv ⌀ / utkragningslängd L1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen