Gängfrässkär för in- och utvändig gänga 55° HB 7720 14 GARANT

Article no.: 218020 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

Varvper tum Unit price incl. VAT
  • Gängtyp: G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
  • Flankvinkel: 55
  • Skärriktning: höger och vänster

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Gängstigning 1,814 mm
    Sort HB7720
    Skärmaterial VHM
    Gängtyp G; BSW; G-LH; BSW-LH; BSP; BSP-LH
    Flankvinkel 55 grad
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Matning fz i stål < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Matning fz i INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
    Varvper tum 14
    Antal skär Z 5
    Användning inomhus/utomhus Invändig; Utvändig
    Skärriktning höger och vänster
    Produktslag Skärinsats för fräning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 218020 14
    EAN / GTIN 4045197412300
    Manufacturer number 218020 14

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    140
    Alu (kortspånig)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Stål < 500 N/mm²
    P
    120
    Stål < 750 N/mm²
    P
    110
    Stål < 900 N/mm²
    P
    100
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Stabilt vändskär. Dubbelt användbart.
    • Brett användningsområde tack vare universell spånbrytargeometri.
    • Hög repeternoggrannhet.

    Användningsdata:

    För in- och utvändiga 55°-gängor enligt standard B.S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1:1982.
    Toleransklass Medium Class A.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen