{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gängstigning | 2 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Matning fz i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Matning fz i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Användning inomhus/utomhus | Invändig | |
passar för gänga | M14; M16 | |
Antal skär Z | 5 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Helprofil | yes | |
Produktslag | Skärinsats för fräning |
Artikkelkode | 218005 2 | |
EAN / GTIN | 4045197411952 | |
Manufacturer number | 218005 2 |