Fullradie- frässkär HB 7720 1,5 mm GARANT

Article no.: 217297 1,5
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  1 003,12 / st.
  • from 3 st.
    NOK  835,91 / st.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

radie R (mm) Unit price incl. VAT

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Sort HB7720
radie R 1,5 mm
Utvändig-⌀ D 16 mm
maximalt sågdjup Smax 3,5 mm
Typ P16
Antal skär Z 6
Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 217297 1,5
EAN / GTIN 4045197707062
Manufacturer number 217297 1,5
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
500
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen