{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gängstigning | 4,5 mm | |
Sort | HB7720 | |
Skärmaterial | VHM | |
Gängtyp | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
skärgeometri | Helprofil | |
Användning | Invändig | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
djup (Dj) | 2,602 mm | |
för gänga ≥ | M42×4,5 | |
Typ | P26 | |
Antal skär Z | 6 | |
Antal spånspår | 6 | |
Skärriktning | höger och vänster | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikkelkode | 217285 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197216847 | |
Manufacturer number | 217285 4,5 |