Frässkär för säkringsspår, utan kantbrytning HB 7720 0,9 mm GARANT

Article no.: 217267 0,9
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  596,12 / st.
  • from 3 st.
    NOK  496,77 / st.
on request
På lager
21 styck i lager

Select article variation and quantity

Nominell ringtjocklek (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ringtjocklek 0,9 mm
    Sort HB7720
    Spårbredd W −0,03 0,98 mm
    djup t för P12 1,2 mm
    radie R 0,3 mm
    Utvändig-⌀ D 9,6 mm
    Typ P12
    Antal skär Z 3
    Produktslag Skärinsats för cirkulär fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 217267 0,9
    EAN / GTIN 4045197542922
    Manufacturer number 217267 0,9

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    500
    Alu (kortspånig)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Stål < 500 N/mm²
    P
    250
    Stål < 750 N/mm²
    P
    180
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    100
    Stål < 55 HRC
    H
    60
    Stål < 60 HRC
    H
    45
    Stål < 65 HRC
    H
    35
    Stål < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    vått maximal
     
    torrt
     

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen