{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ringtjocklek | 2,15 mm | |
Sort | HB7720 | |
Spårbredd W −0,03 | 2,23 mm | |
djup (Dj) | 1,5 mm | |
fas C | 0,2×45° mm | |
Utvändig-⌀ D | 26 mm | |
Typ | P26 | |
Antal skär Z | 6 | |
Produktslag | Skärinsats för cirkulär fräsning |
Artikkelkode | 217265 2,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216632 | |
Manufacturer number | 217265 2,15 |