{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
för skivtyp | P26 | |
minsta borr-⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Material fräs | Stål | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Invändig diameter d1 | 13,6 mm | |
maximalt sågdjup Smax | 11,5 mm | |
Utkragningslängd L1 | 35 mm | |
totallängd Ltot | 84,2 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Skaftutförande | Weldon | |
Spännskruv-sats | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Gängdjup | 30,4 mm | |
Produktslag | Cirkulärfräsar |
Artikkelkode | 217250 27 | |
EAN / GTIN | 4045197216519 | |
Manufacturer number | 217250 27 |