{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkn-⌀ D | 57 mm | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 1 | |
Minimidiameter dmin | 39 mm | |
Utkragningslängd L1 | 150 mm | |
L3 | 120 mm | |
Programmeringsmått | 9,55 mm | |
totallängd L | 220 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 40 mm | |
Skaftutförande | Weldon | |
Passande vändskär | 260158 | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Produktslag | Försänkare |
Artikkelkode | 217180 57 | |
EAN / GTIN | 4045197465726 | |
Manufacturer number | 217180 57 |