Radiepinnfräsar 2

Article no.: 216825 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
58 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Invändig: nej
  • Verktygsbyte: PowerCard
  • Radiefräsning: framåt
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Antal skär Z 2
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Skaftdiameter Ds 20 mm
    Maximal ⌀ 22 mm
    Invändig nej
    Verktygsbyte PowerCard
    Radiefräsning framåt
    Utkragningslängd L1 35 mm
    totallängd Ltot 120 mm
    Minsta radie 3 mm
    Största radie 5 mm
    Passande vändskär 216841 3 - 5
    Vändskärsskruv 219879 1 (TX15; 3Nm)
    Produktslag Kopierfräsar

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 216825 2
    EAN / GTIN 4062406706425
    Manufacturer number 216825 2

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    För framställning av konvexa radier på komponenter. Det smala och kompakta utförandet möjliggör ett stort antal tillämpningar och lämpar sig särskilt bra för att användas i djupa kaviteter.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen