vändskär P25M 14-660

Article no.: 216700 14-660
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  280,95 / st.
  • from 10 st.
    NOK  234,14 / st.
on request
På lager
315 styck i lager

Select article variation and quantity

Beteckning Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Hörnradie 0,4 mm
Sort P25M
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TOHX 090204 EN
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 216700 14-660
EAN / GTIN 2050002046603

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
120
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spår runt om.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen