{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Försänkn-⌀ D | 25 mm | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsområde fasningsvinkel | 0-90 | |
Antal skär Z | 1 | |
Utkragningslängd L1 | 49 mm | |
totallängd Ltot | 105 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | SP.T1204.. | |
Skruvsats förvändskär | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Justerelement | 219886 | |
Klämskruv för justerelement | 219888 | |
Produktslag | Försänkare |
Artikkelkode | 216635 25 | |
EAN / GTIN | 4045197778994 | |
Manufacturer number | 216635 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Justerbar försänkare, weldon-skaft, Skaftdiameter Ds h6: 25mm
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 3 213,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 4 576,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 |
Utkragningslängd L1 | 49 mm | 30 mm |
totallängd Ltot | 105 mm | 95 mm |
Passande vändskär | SP.T1204.. | TO.. 1604 |
Inställningsområde fasningsvinkel | 0-90 | 10-80 |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Produktslag | Försänkare | Försänkare |