{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftutförande | weldonskaft | |
Fasningsvinkel framåt | 60 grad | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
Antal skär Z | 2 | |
⌀ D | 20 mm | |
max. avfasningsdiameter Dmax | 35 mm | |
Utkragningslängd L1 | 39 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 25 mm | |
Passande vändskär | 260986 HB725-1 | |
Vändskärsskruv | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 216552 20 | |
EAN / GTIN | 4045197851758 | |
Manufacturer number | 216552 20 |