Högeffektiv fasfräs 45° Cylindriskt skaft 12 mm GARANT

Article no.: 216460 12
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Fasningsvinkel bakåt: 45
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftform Cylindriskt skaft
Fasningsvinkel bakåt 45 grad
Inställningsvinkel κ 45 grad
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
Antal skär Z 4
⌀ D 12 mm
max. avfasningsdiameter Dmax 18,5 mm
Utkragningslängd L1 24 mm
totallängd Ltot 100 mm
Skaftdiameter Ds h6 12 mm
Passande vändskär SC.. 05T104
Skruvsats förvändskär 219828 (6IP; 0,6 Nm)
Produktslag Fasningsfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 216460 12
EAN / GTIN 4045197482174
Manufacturer number 216460 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beskrivelse

Användningsdata:

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.
Fasning bakåt möjlig från strl. 6.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 0,6 används med klinga nr 674252 strl. 6IP.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen