LOEU 090404 R-L, HB735, Typ: UNI

Article no.: 215994 UNI
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  361,73 / st.
  • from 10 st.
    NOK  301,52 / st.
on request
På lager
1 110 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär LOEU090404 R-L
Typ UNI
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB735
Skärmaterial VHM
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215994 UNI
EAN / GTIN 4045197938152
Manufacturer number 215994 UNI

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
175
Stål < 900 N/mm²
P
145
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,3×D / ap max = 4,5 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


LOEU 090404 R-L, HB735, Typ: UNI

LOEU 090404 R-L, HB735, Typ: UNI

on request
På lager
1 110 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  361,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  301,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 012 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  409,61
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  341,38
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 270 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  361,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  301,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal byten/skär 4 4 4
Hörnradie 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm
ISO-kod vändskär LOEU090404 R-L LOEU 130708 TR-M LOEU090408 TR-M
Skärmaterial VHM VHM VHM
Sort HB735 HB735 HB735
Typ UNI UNI UNI
Produktslag Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning Vändskär för fräsning

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen