APMT 100312 TR HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 215924 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  226,90 / st.
  • from 10 st.
    NOK  189,13 / st.
on request
På lager
9 212 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär APMT 100312 TR
Typ INOX
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,12 mm
plattans tjocklek 3,5 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215924 INOX
EAN / GTIN 4045197303264
Manufacturer number 215924 INOX

Användningstabell

Aluminium, plast
N
700
Alu (kortspånig)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

Anmärkning:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.
För ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen