{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 15,7 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Cirkulärfräsning; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | MTC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
totallängd Ltot | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Fästgänga M | M8 | |
⌀ D3 | 12,7 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 29,4 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 1,36 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 10,55 mm | |
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 215870 15,7/2 | |
EAN / GTIN | 4045197193025 | |
Manufacturer number | 215870 15,7/2 |