Hörnfräs 90° MTC med hål 40/6 mm GARANT

Article no.: 215850 40/6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 6
Skaftutförande  med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
Invändig ja
Bearbetningsstrategi MTC
Verktygsbyte PowerCard
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
⌀ D3 37 mm
spiralfräsning ⌀ Dmin 77 mm
spiralfräsning ⌀ Dmax 78 mm
Rampningsvinkel αmax 0,41 grad
Rampningslängd L för αmax 34,85 mm
Passande vändskär AP.. 1003..
Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 215850 40/6
EAN / GTIN 4045197221735
Manufacturer number 215850 40/6

Beskrivelse

Utförande:

Med borrhål för fastskruvning.

Användningsdata:

Universell användning i alla material.
  • Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
  • Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen