Hörnfräs 90° MTC Weldonskaft 12/1 mm GARANT

Article no.: 215800 12/1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
40 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Unit price incl. VAT
  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
  • Invändig: ja
  • Bearbetningsstrategi: MTC
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
This tool includes a Garant Powercard - your warranty card for easy tool replacement in case of wear or damage. Details

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skär-⌀ DC 12 mm
    Antal skär Z 1
    Skaftutförande  weldon-skaft
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Fräsanvändning Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning
    Invändig ja
    Bearbetningsstrategi MTC
    Verktygsbyte PowerCard
    Utkragningslängd L1 28 mm
    totallängd Ltot 80 mm
    Skaftdiameter Ds h6 16 mm
    ⌀ D3 9 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmin 21 mm
    spiralfräsning ⌀ Dmax 22 mm
    Rampningsvinkel αmax 2,09 grad
    Rampningslängd L för αmax 6,85 mm
    Passande vändskär AP.. 1003..
    Skruvsats förvändskär 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Produktslag Hörnfräs

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215800 12/1
    EAN / GTIN 4045197702647
    Manufacturer number 215800 12/1

    Beskrivelse

    Användningsdata:

    Universell användning i alla material.
    • Hörn- och spårfräsning, fickfräsning, cirkulärfräsning, spiralfräsning och valsfräsning.

    Anmärkning:

    GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8IP.
    • Byt vändskärens spännskruvar efter långvarig användning. Får bara användas väl infettade (t.ex. med kopparpasta).

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen