{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Passande vändskär | AP.. 1003 | |
Vinkel γ | 60 grad | |
Skaftutförande | med hål | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
effektivt antal skär Zeff | 3 | |
Antal vändskärsplattor | 9 | |
totallängd Ltot | 52 mm | |
Minsta ⌀ D | 17 mm | |
Största ⌀ D1 | 45 mm | |
möjlig fasbredd b | 13 mm | |
möjlig fasbredd l | 27,5 mm | |
möjlig fasbredd h | 24 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Tandmatning vid hmax | 0,12 mm | |
Skruvsats förvändskär | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Fasningsfräs |
Artikkelkode | 215795 60 | |
EAN / GTIN | 4045197383242 | |
Manufacturer number | 215795 60 |