APMX 16..04 PDER HB 7635 INOX GARANT

Article no.: 215747 INOX
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  179,57 / st.
  • from 10 st.
    NOK  149,62 / st.
on request
På lager
4 374 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär APMX 16..04 PDER
    Passande hållare AP..1604
    Typ INOX
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7635
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,15 mm
    plattans tjocklek 5,76 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215747 INOX
    EAN / GTIN 4045197601742
    Manufacturer number 215747 INOX

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    700
    Alu (kortspånig)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    350
    Stål < 500 N/mm²
    P
    230
    Stål < 750 N/mm²
    P
    230
    Stål < 900 N/mm²
    P
    170
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    vått maximal
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen