APMX 16..04 TR HB 7515 ST1400 GARANT

Article no.: 215743 ST1400
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  209,85 / st.
  • from 10 st.
    NOK  174,89 / st.
on request
På lager
3 975 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    ISO-kod vändskär APMX 16..04 TR
    Passande hållare AP..1604
    Typ ST1400
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort HB7515
    Skärmaterial VHM
    Matning fz per tand 0,14 mm
    plattans tjocklek 5,76 mm
    Produktslag Vändskär för fräsning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 215743 ST1400
    EAN / GTIN 4045197601759
    Manufacturer number 215743 ST1400

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    380
    Stål < 750 N/mm²
    P
    265
    Stål < 900 N/mm²
    P
    220
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    210
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    195
    INOX < 900 N/mm²
    M
    270
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    GG(G)
    K
    170
    Olja
     
    vått maximal
     
    vått minimal
     
    torrt
     
    Luft
     

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215705 till 215717, ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen